カネ大白木屋
呉須赤絵玉取獅子丸深向付
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
4.2寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
135×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43527576
0410-0088
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください