カネ大白木屋
間取赤絵深鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43527725
1203-0321
8.0寸
235×105
¥
28,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
43527716
1203-0320
6.5寸
195×93
¥
18,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください