カネ大白木屋
黒釉錆吹波渕平鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
6.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
185×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43528145
0407-0703
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください