カネ大白木屋
あめ釉金タタキアーチ向付
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43528188
0406-6001
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください