カネ大白木屋
渕金白マット舟型向付
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×100×62
寸法(cm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43528224
0407-0599
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください