カネ大白木屋
グリンかすりとちり丸皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
小
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
170×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43528267
0406-6007
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください