カネ大白木屋
黄磁片口平鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
4.8寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
147×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43528434
0407-0343
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください