カネ大白木屋
スプーン小付
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
118×47×30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43534734
0817-0114
黄
¥500
取扱い終了
43534743
0817-0036
黒
¥500
取扱い終了
43534759
0817-0113
赤
¥500
取扱い終了
43534768
0817-0035
白
¥500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください