カネ大白木屋
明世荒刷毛ミツワ麺皿
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
7.5寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
232×52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43542766
0304-0096
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください