カネ大白木屋
雪粉引パラボラ鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
8.0寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43542809
0503-0043
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください