Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
シンプレックスアルミ製ハウジング
用途
とても軽量なハウジングにより、精巧なインサートの使用を可能としています。このハウジングを使ったハンマーは傷つきやすい材料に対して繊細な作業を行うのに適していますとても軽量なので、打撃力を正確に加減でき、傷つきやすい材料への作業に適しています。騒音と衝撃を緩和、欠け、ひびの発生無し。耐久性粉体塗装 アルミ製ハウジングに、ソフトメタル製および銅製のインサートを取り付けることは出来ません
付属品
ボルトとナット
材質
ハウジング:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43546153
3122.030
30
¥
4,928
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
43546169
3122.040
40
¥
5,808
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
18日以内出荷
返品不可
43546178
3122.050
50
¥
7,201
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
18日以内出荷
返品不可
43546187
3122.060
60
¥
8,280
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください