曜日別特売

シンプレックスハンマー 軽量ハウジングTPEミディアム(グレー)/プラスティック(赤)

シンプレックスハンマー 軽量ハウジングTPEミディアム(グレー)/プラスティック(赤) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

アルミ製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ。

用途敷石の敷設、タイルの敷設、家具の製作、窓やドアの製作、木工、自動車の組立・修理、車両のボディ・ワーク、修理・保守作業、板金、へこみの修正、ブロックの敷設、足場の組立材質インサート:TPEミディアム、グレー、中硬、打痕が付きにくい/プラスティック、赤、硬、耐油性、ユニバーサル ハウジング:アルミニウム ハンドル:木製RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※部品を交換して再度組み立てる際には、既定の締付モーメント(カタログご確認)でボルトの締付作業を行ってください。安全のため、ハルダーの純正部品のみご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
435463543136.03030202
8,565
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
435463633136.04040375
10,578
9,798
10,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
435463793136.05050660
14,190
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
435463883136.06060875
17,167
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする