曜日別特売
モノタロウ

ワイパー ハンディタイプ

ワイパー ハンディタイプ - モノタロウワイパー ハンディタイプ - モノタロウワイパー ハンディタイプ - モノタロウ
(39件のレビュー)

狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。

用途窓ガラス等の水切りに幅(mm)255材質ワイパーPP長さ(mm)250質量(g)78材質(ハンドル部)TPR繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44043388-
309
340(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 窓掃除の水滴拭き取り

ゴム部分がやや硬く使いにくい所ではあったが、同時に購入したワイパーよりも取手が長い分使い勝手がよかった。コスパも良い!

2025-10-02
用途: 浴室

シャワー後に浴室の水切りに使用。程よい角度とすべり具合です。接触部分のゴムも程よく硬く満足です。リピートしたいと思います。

対象商品 : 44043388
2025-12-12
用途: まな板の水切り
炭火焼鳥 瑞飲食業

ワイパーのゴムがしっかり弾力があり1往復でしっかり水切りできてイイ!!

2025-06-25
用途: 風呂の水切り
畠中登記測量事務所その他業種

風呂の床が水切りが悪く、滑りそうになることもあるので、風呂から出る時に床の水切りに使用しています。
最初ゴムがかたく、使用しずらかったですが、馴染んでくると完璧に水切りをしてくれます。

2が参考にしています
2025-05-19
用途: お風呂の水切り
サービス業

いい商品です。
水切りもしやすく、サイズ感もちょうどよく、コスパが高い!
1000円以上の水切りよりもシンプルで使いやすいです。
おすすめです。

2025-03-11
用途: 水切りに
サービス業

ワイパーのゴムが柔らかくて使いやすい。サイズも丁度良い。

2025-02-12
用途: 窓清掃用具として
医療・福祉・介護関連業

窓清掃に使用したいと思い購入。 値段とか総合的に考えても、満足できる製品でしたので「満足」評価です。

2025-03-23
用途: 店舗の前面ガラス清掃
ハセガワ輪業自動車・二輪車・自転車関連業

両端は切れが甘いですが安価の割りにちゃんとしててサイズも扱いやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする