KHK(小原歯車工業)
(GC 潤滑装置)グリースカートリッジ
金属表面への最適な接着性を考慮した添加剤入りの特殊グリースです。
高温かつ高負荷の環境下で使用されるラック&ピニオンに最適です。
タイプ
グレースカートリッジ
使用温度範囲(℃)
-30~150
ちょう度
1号
滴点(℃)
220
耐荷重(N)
4800
内容量(cm
3
)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548104
GC-F01
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください