KRCPFD CPラック

KRCPFD CPラック - KHK(小原歯車工業)KRCPFD CPラック - KHK(小原歯車工業)
歯数100仕様追加工:可能形状RD質量(kg)7.29ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理黒染圧力角(°)20(正面)材料SCM440取付穴数6熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 5級歯面硬度50~60HRC歯面仕上げ切削歯切基準面底面穴径(mm)キリ穴J:11取付穴ピッチ(mm)G:180使用ねじM10座ぐり径(Φmm)17.5座ぐり深さ(mm)10.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅B(mm)
取付穴寸法E(mm)
取付穴寸法F(mm)
全長A(mm)
高さC(mm)
かみあい高さD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548113KRCPFD10-1000HJ30145010003531.82
57,800
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする