KHK(小原歯車工業)
KRCPFD CP調質ラック
歯数
100
仕様
追加工:可能
形状
RD
質量(kg)
7.29
ピッチ(mm)
CP10(モジュール:3.1831)
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
SCM440
取付穴数
6
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 4級
歯面硬度
225~285HB
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
穴径(mm)
キリ穴J:11
取付穴ピッチ(mm)
G:180
使用ねじ
M10
座ぐり径(Φmm)
17.5
座ぐり深さ(mm)
10.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅B(mm)
取付穴寸法E(mm)
取付穴寸法F(mm)
全長A(mm)
高さC(mm)
かみあい高さD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548129
KRCPFD10-1000J
CADデータダウンロード
30
14
50
1000
35
31.82
¥
46,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください