KHK(小原歯車工業)
KRCPFD CPラック
歯数
200
仕様
追加工:可能
形状
RD
質量(kg)
2.13
ピッチ(mm)
CP5(モジュール:1.5915)
表面処理
黒染
圧力角(°)
20(正面)
材料
SCM440
取付穴数
6
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
50~60HRC
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
底面
穴径(mm)
キリ穴J:6
取付穴ピッチ(mm)
G:180
使用ねじ
M5
座ぐり径(Φmm)
10
座ぐり深さ(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅B(mm)
取付穴寸法E(mm)
取付穴寸法F(mm)
全長A(mm)
高さC(mm)
かみあい高さD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548138
KRCPFD5-1000HJ
CADデータダウンロード
15
8
50
1000
20
18.41
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください