KHK(小原歯車工業)
KS 調質平歯車
モジュール
3
仕様
追加工:可能
形状
S1
表面処理
黒染
圧力角(°)
20(正面)
材料
SCM440
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 5級
歯面硬度
50~60HRC
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.32
歯幅E(mm)
30
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
歯切基準面
底面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548235
KS3-20
20
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
43548244
KS3-25
25
¥
5,850
取扱い終了
返品不可
43548253
KS3-30
30
¥
7,460
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください