曜日別特売

KSCPG 歯研平歯車

KSCPG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)CP10(モジュール:3.1831)表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.17歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548339KSCPG10-2525
11,630
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548348KSCPG10-3030
15,220
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548357KSCPG10-4040
22,180
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548323KSCPG10-2020
8,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする