KHK(小原歯車工業)
KSCPG 歯研平歯車
仕様
追加工:可能
形状
S1
ピッチ(mm)
CP5(モジュール:1.5915)
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
SCM440
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.04、上限:0.14
歯幅E(mm)
15
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548375
KSCPG5-25
25
¥
6,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548384
KSCPG5-30
30
¥
7,050
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
61日以内出荷
返品不可
43548393
KSCPG5-40
40
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548366
KSCPG5-20
20
¥
5,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください