KSG 歯研平歯車

KSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール1.5仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548418KSG1.5-2525
5,420
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548427KSG1.5-3030
5,580
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548436KSG1.5-3232
5,830
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548454KSG1.5-4040
6,910
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548409KSG1.5-2020
4,800
取扱い終了
返品不可
43548445KSG1.5-3636
6,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする