曜日別特売

KSG 歯研平歯車

KSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール1仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16歯幅E(mm)10ボス長F(mm)10全長G(mm)20内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548488KSG1-3030
5,910
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548515KSG1-4040
6,840
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43548463KSG1-2020
4,510
取扱い終了
返品不可
43548479KSG1-2525
5,120
取扱い終了
返品不可
43548497KSG1-3232
5,740
取扱い終了
返品不可
43548506KSG1-3636
6,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする