曜日別特売

KSG 歯研平歯車

KSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール2.5仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548524KSG2.5-2020
6,920
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548533KSG2.5-2525
8,610
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548549KSG2.5-3030
10,400
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548576KSG2.5-4040
14,640
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548558KSG2.5-3232
10,940
取扱い終了
返品不可
43548567KSG2.5-3636
12,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする