KHK(小原歯車工業)
KSG 歯研平歯車
モジュール
2
仕様
追加工:可能
形状
S1
表面処理
歯部以外黒染
圧力角(°)
20
材料
SCM440
熱処理
調質、歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度
50~60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.2
歯幅E(mm)
20
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
36
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548603
KSG2-30
30
¥
7,630
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548637
KSG2-40
40
¥
10,120
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548585
KSG2-20
20
¥
5,070
取扱い終了
返品不可
43548594
KSG2-25
25
¥
6,120
取扱い終了
返品不可
43548619
KSG2-32
32
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
43548628
KSG2-36
36
¥
8,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください