KSG 歯研平歯車

KSG 歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール3仕様追加工:可能形状S1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548655KSG3-2525
11,150
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548664KSG3-3030
14,010
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43548698KSG3-4040
20,680
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548646KSG3-2020
8,790
取扱い終了
返品不可
43548673KSG3-3232
14,760
取扱い終了
返品不可
43548689KSG3-3636
16,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする