KHK(小原歯車工業)
KSSCP 調質平歯車
仕様
追加工:可能
形状
S1
ピッチ(mm)
CP10(モジュール:3.1831)
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
SCM440
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702 4級
歯面硬度
225~285HB
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.14、上限:0.36
歯幅E(mm)
30
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548716
KSSCP10-25
25
¥
6,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548725
KSSCP10-30
30
¥
9,670
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548734
KSSCP10-40
40
¥
14,450
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548707
KSSCP10-20
20
¥
4,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください