KHK(小原歯車工業)
KSSCP 調質平歯車
仕様
追加工:可能
形状
S1
ピッチ(mm)
CP5(モジュール:1.5915)
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
SCM440
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702 4級
歯面硬度
225~285HB
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.09、上限:0.26
歯幅E(mm)
15
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548768
KSSCP5-30
30
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548777
KSSCP5-40
40
¥
4,020
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548743
KSSCP5-20
20
¥
2,180
取扱い終了
返品不可
43548759
KSSCP5-25
25
¥
2,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください