曜日別特売

MAR マウント軸

MAR マウント軸 - KHK(小原歯車工業)MAR マウント軸 - KHK(小原歯車工業)MAR マウント軸 - KHK(小原歯車工業)
タイプチョッカクD22内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法i(mm)
寸法j(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548786MAR1.512273015.216.446.424M8×10
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548795MAR212273020.221.451.424M8×10
14,550
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43548813MAR312273030.231.461.424M8×10
16,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
43548829MAR412273040.241.471.424M8×10
17,960
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43548838MAR520603050.251.481.424M8×10
19,620
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
43548847MAR620603060.261.491.424M8×10
21,270
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
43548804MAR2.512273024.225.455.424M8×10
19,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする