MAS マウント軸

MAS マウント軸 - KHK(小原歯車工業)MAS マウント軸 - KHK(小原歯車工業)MAS マウント軸 - KHK(小原歯車工業)
タイプストレート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法i(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548856MAS1.5122744M1015.216.460.215
18,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548865MAS2122740.6M1020.221.461.215
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43548874MAS2.5122739.8M1024.225.465.215
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548883MAS3122739.8M1030.231.471.215
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548899MAS4122739.8M1040.241.481.215
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43548908MAS5206065M1650.251.4116.224
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする