曜日別特売

MRGCPFD CPラック

MRGCPFD CPラック - KHK(小原歯車工業)MRGCPFD CPラック - KHK(小原歯車工業)
歯数100仕様追加工:可能形状RF質量(kg)1.08ピッチ(mm)CP5(モジュール:1.5915)表面処理なし圧力角(°)20材料SCM415熱処理歯部のみ浸炭焼入歯形並歯精度等級KHK R 001 1級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅B(mm)
全長A(mm)
高さC(mm)
かみあい高さD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43548926MRGCPFD5-500J155002018.41
74,200
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする