KHK(小原歯車工業)
PN スパイラルギヤ
モジュール
1
仕様
追加工:可能
形状
S1
表面処理
なし
材料
MC901
ねじれ角
45°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
歯幅E(mm)
10
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
歯切基準面
穴
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(kg)
ねじれ
穴径A(Φmm)
バックラッシ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43548987
PN1-13L
13
0.0045
L
6
下限:0.18、上限:0.32
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43548996
PN1-13R
13
0.0045
R
6
下限:0.18、上限:0.32
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549005
PN1-15L
15
0.77
L
6
下限:0.2、上限:0.34
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549014
PN1-15R
15
0.4
R
6
下限:0.2、上限:0.34
¥
1,640
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549023
PN1-20L
20
1.42
L
8
下限:0.2、上限:0.34
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549039
PN1-20R
20
0.26
R
8
下限:0.2、上限:0.34
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください