KHK(小原歯車工業)
SHE はすば歯車
仕様
追加工:可能
形状
S1
ピッチ(mm)
m1.5(モジュール:CP5)
ねじれ
L
表面処理
黒染
材料
S45C
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702 4級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
下限:0.08、上限:0.2
歯幅E(mm)
18
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
32
歯切基準面
穴(H7)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43549258
SHE1.5-20L
20
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549267
SHE1.5-25L
25
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549276
SHE1.5-30L
30
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください