曜日別特売

SHE はすば歯車

SHE はすば歯車 - KHK(小原歯車工業)
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m2(モジュール:CP6.667)ねじれL表面処理黒染材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.22歯幅E(mm)25ボス長F(mm)16全長G(mm)41歯切基準面穴(H7)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43549285SHE2-18L18
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549294SHE2-24L24
2,370
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549303SHE2-30L30
2,960
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする