KHK(小原歯車工業)
SHE はすば歯車
仕様
追加工:可能
形状
S1
ピッチ(mm)
m4(モジュール:CP13.333)
ねじれ
L
表面処理
黒染
材料
S45C
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702 4級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
下限:0.16、上限:0.34
歯幅E(mm)
40
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
65
歯切基準面
穴(H7)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43549346
SHE4-18L
18
¥
6,130
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549355
SHE4-24L
24
¥
9,710
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549364
SHE4-30L
30
¥
12,840
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください