KHK(小原歯車工業)
SHE はすば歯車
仕様
追加工:可能
形状
S1
ピッチ(mm)
m5(モジュール:CP16.667)
ねじれ
L
表面処理
黒染
穴径A(Φmm)
25
材料
S45C
ねじれ角
19°31′41″
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702 4級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.38
歯幅E(mm)
50
ボス長F(mm)
25
全長G(mm)
75
歯切基準面
穴(H7)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43549373
SHE5-18L
18
¥
10,970
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549389
SHE5-24L
24
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください