曜日別特売

SHE はすば歯車

SHE はすば歯車 - KHK(小原歯車工業)
仕様追加工:可能形状S1ピッチ(mm)m6(モジュール:CP20)ねじれL表面処理黒染穴径A(Φmm)30材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702 4級歯直角圧力角20°歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)60ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯切基準面穴(H7)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43549398SHE6-20L20
19,220
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
43549407SHE6-25L25
27,670
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする