KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
14
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
取付ねじ穴サイズ
M5
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.38
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
40
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
60
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
64
キー溝幅(mm)
6
基準円直径C(Φmm)
56
キー溝深さ
2.8
ねじ穴位置J(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43549477
SS4-14J20
0.81
20
¥
6,140
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549486
SS4-14J22
0.78
22
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください