曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数15仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)45ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60ねじ穴位置J(mm)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43549495SS4-15J200.9820M562.8
6,260
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549504SS4-15J220.9522M562.8
7,330
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549513SS4-15J250.8925M683.3
7,330
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする