KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
16
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.38
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
50
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
60
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
72
基準円直径C(Φmm)
64
ねじ穴位置J(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43549529
SS4-16J20
1.16
20
M5
6
2.8
¥
6,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549538
SS4-16J22
1.13
22
M5
6
2.8
¥
7,750
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549547
SS4-16J25
1.07
25
M6
8
3.3
¥
7,750
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549556
SS4-16J28
1.01
28
M6
8
3.3
¥
7,750
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549565
SS4-16J30
0.97
30
M6
8
3.3
¥
7,750
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください