KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
17
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.38
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
53
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
60
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
76
基準円直径C(Φmm)
68
ねじ穴位置J(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43549574
SS4-17J20
1.33
20
M5
6
2.8
¥
7,130
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549583
SS4-17J22
1.29
22
M5
6
2.8
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549599
SS4-17J25
1.24
25
M6
8
3.3
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549608
SS4-17J28
1.18
28
M6
8
3.3
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549617
SS4-17J30
1.14
30
M6
8
3.3
¥
8,200
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください