SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数18仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)55ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)80基準円直径C(Φmm)72ねじ穴位置J(mm)10内容量1個
全6種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43549626SS4-18J201.4920M562.8
7,620
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549635SS4-18J221.4622M562.8
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549644SS4-18J251.425M683.3
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549653SS4-18J281.3428M683.3
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549669SS4-18J301.330M683.3
8,690
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549678SS4-18J321.2532M8103.3
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする