曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数19仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)84基準円直径C(Φmm)76ねじ穴位置J(mm)10内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43549687SS4-19J201.7120M562.8
8,090
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549696SS4-19J221.6822M562.8
9,160
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549705SS4-19J251.6225M683.3
9,160
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549714SS4-19J281.5628M683.3
9,160
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549723SS4-19J301.5230M683.3
9,160
8,198
9,018(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549739SS4-19J321.4632M8103.3
9,600
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549748SS4-19J351.3935M8103.3
9,600
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする