KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
20
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.18、上限:0.38
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
65
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
60
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
88
基準円直径C(Φmm)
80
ねじ穴位置J(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43549757
SS4-20J20
1.94
20
M5
6
2.8
¥
8,610
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549766
SS4-20J22
1.91
22
M5
6
2.8
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549775
SS4-20J25
1.85
25
M6
8
3.3
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549784
SS4-20J28
1.79
28
M6
8
3.3
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549793
SS4-20J30
1.75
30
M6
8
3.3
¥
9,680
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549809
SS4-20J32
1.69
32
M8
10
3.3
¥
10,120
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549818
SS4-20J35
1.62
35
M8
10
3.3
¥
10,120
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549827
SS4-20J40
1.48
40
M8
12
3.3
¥
10,120
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください