曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数21仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)69ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)92基準円直径C(Φmm)84ねじ穴位置J(mm)10内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43549836SS4-21J202.1620M562.8
10,190
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549845SS4-21J222.1322M562.8
11,640
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549854SS4-21J252.0725M683.3
11,640
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549863SS4-21J282.0228M683.3
11,640
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549879SS4-21J301.9730M683.3
11,640
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549888SS4-21J321.9232M8103.3
11,810
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549897SS4-21J351.8535M8103.3
11,810
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549906SS4-21J401.7140M8123.3
11,810
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする