KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
22
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
73
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
60
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
96
基準円直径C(Φmm)
88
ねじ穴位置J(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43549915
SS4-22J20
2.4
20
M5
6
2.8
¥
10,690
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549924
SS4-22J22
2.37
22
M5
6
2.8
¥
12,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549933
SS4-22J25
2.31
25
M6
8
3.3
¥
12,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549949
SS4-22J28
2.25
28
M6
8
3.3
¥
12,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549958
SS4-22J30
2.21
30
M6
8
3.3
¥
12,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549967
SS4-22J32
2.16
32
M8
10
3.3
¥
12,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549976
SS4-22J35
2.08
35
M8
10
3.3
¥
12,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549985
SS4-22J40
1.94
40
M8
12
3.3
¥
12,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43549994
SS4-22J45
1.78
45
M10
14
3.8
¥
12,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください