KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
24
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
80
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
60
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
104
基準円直径C(Φmm)
96
ねじ穴位置J(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43550098
SS4-24J20
2.9
20
M5
6
2.8
¥
11,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550107
SS4-24J22
2.87
22
M5
6
2.8
¥
13,290
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550116
SS4-24J25
2.81
25
M6
8
3.3
¥
13,290
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550125
SS4-24J28
2.75
28
M6
8
3.3
¥
13,290
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550134
SS4-24J30
2.71
30
M6
8
3.3
¥
13,290
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550143
SS4-24J32
2.65
32
M8
10
3.3
¥
13,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550159
SS4-24J35
2.58
35
M8
10
3.3
¥
13,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550168
SS4-24J40
2.44
40
M8
12
3.3
¥
13,460
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550177
SS4-24J45
2.27
45
M10
14
3.8
¥
13,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550186
SS4-24J50
2.09
50
M10
14
3.8
¥
13,760
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください