KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
27
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
90
ボス長F(mm)
20
全長G(mm)
60
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
116
基準円直径C(Φmm)
108
ねじ穴位置J(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43550396
SS4-27J20
3.71
20
M5
6
2.8
¥
13,370
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550405
SS4-27J22
3.68
22
M5
6
2.8
¥
14,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550414
SS4-27J25
3.62
25
M6
8
3.3
¥
14,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550423
SS4-27J28
3.56
28
M6
8
3.3
¥
14,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550439
SS4-27J30
3.52
30
M6
8
3.3
¥
14,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550448
SS4-27J32
3.46
32
M8
10
3.3
¥
14,990
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550457
SS4-27J35
3.38
35
M8
10
3.3
¥
14,990
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550466
SS4-27J40
3.25
40
M8
12
3.3
¥
14,990
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550475
SS4-27J45
3.07
45
M10
14
3.8
¥
15,290
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550484
SS4-27J50
2.9
50
M10
14
3.8
¥
15,290
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550493
SS4-27J55
2.69
55
M12
16
4.3
¥
17,810
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください