曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数30仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)20全長G(mm)60歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)128基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)10内容量1個
全13種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43550746SS4-30J204.6220M562.8
15,910
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550755SS4-30J224.5922M562.8
17,360
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550764SS4-30J254.5225M683.3
17,360
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550773SS4-30J284.4728M683.3
17,360
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550789SS4-30J304.4230M683.3
17,360
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550798SS4-30J324.3632M8103.3
17,530
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550807SS4-30J354.2935M8103.3
17,530
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550816SS4-30J404.1540M8123.3
17,530
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550825SS4-30J453.9845M10143.8
17,830
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550834SS4-30J503.850M10143.8
17,830
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550843SS4-30J553.5955M12164.3
20,350
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550859SS4-30J603.3860M12184.4
20,350
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43550868SS4-30J653.1565M12184.4
20,350
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする