曜日別特売

SS 平歯車

SS 平歯車 - KHK(小原歯車工業)
モジュール4歯数34仕様追加工:可能形状S1K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)144基準円直径C(Φmm)136ねじ穴位置J(mm)8内容量1個
全12種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43550999SS4-34J225.3622M562.8
17,060
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551008SS4-34J255.325M683.3
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551017SS4-34J285.2528M683.3
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551026SS4-34J305.2130M683.3
18,590
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551035SS4-34J325.1532M8103.3
18,960
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551044SS4-34J355.0835M8103.3
18,960
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551053SS4-34J404.9540M8123.3
18,960
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551069SS4-34J454.7945M10143.8
19,190
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551078SS4-34J504.6350M10143.8
19,190
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551087SS4-34J554.4355M12164.3
22,040
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551096SS4-34J604.2360M12184.4
22,040
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551105SS4-34J654.0265M12184.4
22,040
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする