KHK(小原歯車工業)
SS 平歯車
モジュール
4
歯数
35
仕様
追加工:可能
形状
S1K
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)
40
ボス径B(Φmm)
100
ボス長F(mm)
16
全長G(mm)
56
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
148
基準円直径C(Φmm)
140
ねじ穴位置J(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
穴径A(Φmm)
取付ねじ穴サイズ
キー溝幅(mm)
キー溝深さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43551114
SS4-35J22
5.63
22
M5
6
2.8
¥
18,650
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551123
SS4-35J25
5.58
25
M6
8
3.3
¥
20,180
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551139
SS4-35J28
5.52
28
M6
8
3.3
¥
20,180
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551148
SS4-35J30
5.48
30
M6
8
3.3
¥
20,180
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551157
SS4-35J32
5.43
32
M8
10
3.3
¥
20,550
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551166
SS4-35J35
5.36
35
M8
10
3.3
¥
20,550
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551175
SS4-35J40
5.23
40
M8
12
3.3
¥
20,550
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551184
SS4-35J45
5.06
45
M10
14
3.8
¥
20,780
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551193
SS4-35J50
4.9
50
M10
14
3.8
¥
20,780
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551209
SS4-35J55
4.71
55
M12
16
4.3
¥
23,630
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551218
SS4-35J60
4.51
60
M12
18
4.4
¥
23,630
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43551227
SS4-35J65
4.3
65
M12
18
4.4
¥
23,630
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください